- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- マキタ サンディング ディスクのおすすめ人気ランキング
マキタ サンディング ディスクのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新104件の「マキタ サンディング ディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ サンダー ペーパー」、「マキタドライウォールサンダー」、「ランダムサンダー ペーパー」などの商品も取り扱っております。
吸じん穴付
用途木工用砥粒WA外径(Φmm)125適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
寸法(Φmm)125適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021砥粒WA
粒度40寸法(Φmm)125適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021種類粗仕上砥粒WA
1箱(5枚)
¥929税込¥1,022
当日出荷
粒度#60
1セット
¥929税込¥1,022
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに外径(Φmm)125形状ディスクタイプ種別マジック式(穴アリ)適合材金属、木工砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125パット径(Φmm)123電源(V)単相100
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125質量(kg)1.6(バッテリ含む)振動3軸合成値(m/s2)<2.5
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプ電動用 穴あきRoHS指令(10物質対応)対応
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9種別4形砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
●木工・木材の研削に適したジスクペーパーです。
●マジック式なので取付がしやすいです
用途木工・木材の研削適合機種RSE-1250・APED130KT・BRSZ20・DSP-125V材質砥粒:アルミナ入数(枚)5外径(Φmm)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×1
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。粒度60・120・240適合材木材・金属適合機種ランダムサンダーセット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125
1セット
¥729税込¥802
当日出荷